Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde 8311-1 Stromverteilereinheit (PDU) 7 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUDE 8311-1 metered PDU, 7fach, mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten
GUDE 8311-1 metered PDU, 7fach, mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten
GUDE 8311-1 metered PDU, 7fach, mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40575423
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     8311-1
EAN/GTIN:
     4250493100398
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
20-fach metered PDU mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten für TCP/IP-Netzwerke Der Expert PDU Energy 8311-13 ermöglicht die Stomverteilung sowie Messung von Energie, Strom und Spannung über ein TCP/IP-Netzwerk. Auf der Gerätevorderseite befinden sich 20 Lastausgänge: 4 mit Schutzkontakt- und 16 mit IEC C13-Anschluss. Dabei verfügt die Power Distribution Unit über SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP. Zwei Energiezähler sind in die metered PDU integriert und erlauben die Messung einer Vielzahl elektrischer Größen. Eine gut ablesbare beleuchtete LCD-Anzeige (zweizeilig) gibt Aufschluss über alle relevanten Informationen des Geräts. Dank Sensoranschluss können mit optional erhältlichen Sensoren Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck überwacht werden. Das Gerät ist auch in einer Variante mit Differenzstrom-Überwachung Typ A verfügbar (Expert PDU Energy 8311-14).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1500 g
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Netzwerk
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,31*
€ 370,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,37*
€ 353,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,88*
Zubehör
Güde
7202
ab € 83,16*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.