Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa MOD-TL02 Drahtverbinder RJ45 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa MOD-TL02 Drahtverbinder RJ45 Silber
Alcasa MOD-TL02 Drahtverbinder RJ45 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40945225
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     MOD-TL02
EAN/GTIN:
     4014619366859
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Werkzeugfreier RJ45 Stecker, CAT 6 STP.

- Max. Kabeldurchmesser: 9 mm.
- STP geschirmt mit Zugentlastung.
- Passend für Rundkabel, max. Kabeldurchmesser: 9 mm.
- Für flexible und starre Innenleiter (AWG 22 bis 24).
- Einfache und werkzeugfreie Montage.
- Steckergehäuse wird einfach zusammengedrückt.
- Unterstützt Gigabit-Übertragungen.
- Kabelkontakte farblich markiert.
- Kontaktmaterial vergoldet 3µ.
- RJ45-Stecker (8P8C) an Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei).
- Spezifikation: Cat. 6.
- Schirmungsklasse: STP.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabeldurchmesser
9 mm
Verbindungstyp
8P8C
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Silber
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.