Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 500.47 Kabellos Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41041016
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50047
EAN/GTIN:
     4000870500477
Suchbegriffe:
Funkaktor
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
SmartHome Zigbee MaxLED RGBW Controller max. 72W
Mit dem MaxLED RGBW Controller aus der Smart Home Zigbee Serie lassen sich MaxLED-Strips mit RGBW-Farblichtsteuerung schalten und dimmen. Der Controller ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können. Sie wählen zwischen der Bedienung über die Smart Friends Box, ein Gateway gleichen Standards anderer Hersteller oder einen Smart Home Zigbee Handsender. Einzelne Komponenten lassen sich gezielt ansprechen oder in Gruppen als Lichtszenen schalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
ZigBee
Produktfarbe
Grau, Weiß
Funkfrequenz
2400 MHz
Gehäusematerial
Kunststoff
Transmissionsdistanz
50 m
Fernbedienung
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
28 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
6 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.