Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Straight Power 11 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41618483
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN285
EAN/GTIN:
     4260052185803
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Das be quiet! Straight Power 11 1000W setzt neue Maßstäbe für flüsterleise Systeme, ohne auch nur geringste Kompromisse bei der Stromversorgung einzugehen.

SILENT WINGS 3 LÜFTER
Der hochwertige Silent Wings 3 Lüfter ist beeindruckend leise und erzielt einen erstklassigen Luftstrom. Er ist mit vielen hochwertigen Features ausgestattet, wie einem strömungsoptimierten Design der Lüfterblätter, einem fortschrittlichen Fluid-Dynamic-Lager und einem 6-Pol Motor, die für minimale Vibrationen, Langlebigkeit und geringen Stromverbrauch sorgen.

TRICHTERFÖRMIGE LÜFTERÖFFNUNG
Das trichterförmige Design des Lüftereinlasses im Netzteilgehäuse sorgt für einen erhöhten Luftdurchsatz, was ultimativ zu einer Verbesserung der Kühlleistung führt.

KABELLOSES DESIGN IM NETZTEIL
Eine absolute Innovation: Das Straight Power 11 1000W ist im Inneren des Netzteils auf der DC-Seite kabellos. Dies verbessert die Luftzirkulation, reduziert Signalstörungen durch die entfallene Verkabelung und erhöht so die Langlebigkeit der Komponenten auf ein Maximum.

MODULARE KABEL
Nur die Kabel, die wirklich benötigt werden, kommen zum Einsatz! Der Vorteil: Ein aufgeräumtes Gehäuse, eine einfache Installation sowie ein ungestörter Luftstrom, der zu geringeren Systemtemperaturen und einem insgesamt leiseren Betrieb führt.

80 PLUS® GOLD ZERTIFIZIERT
Das Straight Power 11 1000W ist 80 PLUS ® Gold zertifiziert und erreicht eine Effizienz von bis zu 93%. Ein wirklicher Vorteil für jedes System, denn so wird der Energieverbrauch verringert, das System besser gekühlt und ein leiserer Betrieb erzielt.

HOCHKLASSIGE TECHNOLOGIEN
Durch den Einsatz der LLC- und SR-Technologie wird die Effizienz und Leitungsstabilität erhöht. Der DC/DC-Wandler sorgt für eine noch stärkere Spannungsregulierung - sogar bei heftigen Cross-Loads. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, auch mit der nächsten Generation von Prozessoren und Grafikkarten.

HOCHWERTIGE JAPANISCHE KONDENSATOREN
Nur die besten Komponenten kommen im Straight Power 11 1000W zum Einsatz! Deshalb werden ausschließlich hochwertige japanische Kondensatoren verbaut. Sie sind auf eine Betriebstemperatur bis 105°C ausgelegt und gewährleisten Zuverlässigkeit sowie eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
11
Anzahl der PATA power Verbindungen
4
SATA-Netzkabellänge
550 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
1070 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
13 A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
999.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
22 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
30 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)
30 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
19.8 ms
Effizienz
93 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
328 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
3570 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.4
EPS-Version
2.92
Ruhemodus
Ja
Lagertyp
FDB
Zertifizierung
CE, FCC, TÜV, cTUVus, RCM, BSMI, CU
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Kabelbinder inklusive
Ja
Geräuschpegel (Leiser Modus,
11.15 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
11.8 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
32.1 dB
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1850 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4618686
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.