Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Straight Power 11 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Straight Power 11 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41618485
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN284
EAN/GTIN:
     4260052185797
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Das Straight Power 11 setzt neue Maßstäbe für flüsterleise Systeme, ohne auch nur geringste Kompromisse bei der Stromversorgung einzugehen. Bei der Entwicklung dieser Seriengeneration legte das deutsche be quiet! Team besonderen Wert auf geräuschoptimierte Features und eine hochwertige Ausstattung. All das macht die Straight Power 11 Serie leiser als je zuvor und zur besten Wahl für den Aufbau neuer oder für ein Upgrade bestehender Systeme. Straight Power 11 gehört zur ersten Wahl unter den Premium-Netzteilen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
11
Anzahl der PATA power Verbindungen
4
SATA-Netzkabellänge
550 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
920 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
849.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
21 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
21 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
26 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)
26 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
21.1 ms
Effizienz
93 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
328 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
3380 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.4
EPS-Version
2.92
Ruhemodus
Ja
Lagertyp
FDB
Zertifizierung
CE, FCC, TÜV, cTUVus, RCM, BSMI, CU
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Kabelbinder inklusive
Ja
Geräuschpegel (Leiser Modus,
9.71 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
10.61 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
24.98 dB
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4618686
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.