Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iBox CUBE II Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iBox CUBE II Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox CUBE II Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox CUBE II Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox CUBE II Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox CUBE II Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
iBox CUBE II Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41654000
Hersteller:
     IBOX
Herst.-Nr.:
     ZIC2700W12CMFA
EAN/GTIN:
     5901443051992
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
Anzahl SATA Stromstecker
6
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
2
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
700 W
AC Eingangsspannung
12 V
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
2.2
Geräuschpegel
20 dB
Zertifizierung
CE, RoHS, APFC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 700w, computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.