Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iBox CUBE II Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iBox CUBE II Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
iBox CUBE II Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
iBox CUBE II Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
iBox CUBE II Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
iBox CUBE II Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41654001
Hersteller:
     IBOX
Herst.-Nr.:
     ZIC2500W12CMFA
EAN/GTIN:
     5901443051978
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
3
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
12 V
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
2.2
Geräuschpegel
20 dB
Zertifizierung
CE, RoHS, PFC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Silber
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 500w, computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.