Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington MB 4700 Barttrimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington MB 4700 Barttrimmer Schwarz
Remington MB 4700 Barttrimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41699343
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     43219 560 110
EAN/GTIN:
     4008496942060
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Für den Mann, dem Stil und Funktionalität wichtig sind, bietet der TouchTech Bartschneider MB4700 erstklassige Technologien und ein besonders stylisches Design.

Mit Hilfe der TouchScreen-Oberfläche kann ganz einfach die gewünschte Schnittlänge eingestellt werden. Dabei kann zwischen 175 Längeneinstellungen von 0,4 bis 18
mm ausgewählt werden, die in 0,1 mm Schritten eingestellt werden können. Die Memory Funktion speichert die vier zuletzt ausgewählten Längeneinstellungen, aus denen dann gewählt werden kann.

Dank der GroomMotion-Technologie erkennt das Gerät die bevorstehende Anwendung, dass LED-Display leuchtet auf und die zuletzt ausgewählte Längeneinstellungen wird eingestellt. Mit Hilfe der SenseSpeed-Technologie wird die Geschwindigkeit der Klingen automatisch an den Grad der Gesichtsbehaarung anpasst.

Der TouchTech Bartschneider MB4700 verfügt über titanbeschichtete Klingen, ist lithiumbetrieben und ist für eine einfach Reinigung abwaschbar.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
237 mm
Gewicht
298 g
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
175
Minimum Haarlänge
0.4 mm
Maximum Haarlänge
18 mm
Stufe präzise
0.1 mm
Waschbar
Ja
Energie
Energiequelle
AC/Baterry
Betriebsdauer
50 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Ladezeit
2 h
Lieferumfang
Transporttasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 55,62*
€ 66,1878
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,26*
€ 65,7594
pro Stück
ab 30 Stück
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Stück
ab 60 Stück
€ 50,32*
€ 59,8808
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.