Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CSN-650C Netzteil 650 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CSN-650C Netzteil 650 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Chieftec CSN-650C Netzteil 650 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Chieftec CSN-650C Netzteil 650 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Chieftec CSN-650C Netzteil 650 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41738326
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CSN-650C
EAN/GTIN:
     4710713235779
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Geballte Power im SFX Format mit unglaublichen 650W Leistung ist nicht alles, was diesen Winzling auszeichnet. Keine unnötigen Kabel mehr, durch das vollständige Kabelmanagement und die 80plus Gold Zertifizierung sprechen für sich. Der große 80mm Ultra Silent Lüfter ist optimal auf die Größe des Netzteils ausgerichtet.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
6 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
90 W
Kombinierter Strom (+5V)
90 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
54 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.