Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 3011000N Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 3011000N Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz
Roadinger 3011000N Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz
Roadinger 3011000N Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz
Roadinger 3011000N Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz
Roadinger 3011000N Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz
Roadinger 3011000N Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz
Roadinger 3011000N Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43120962
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     3011000N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Sperrholz
Anzahl von Fächern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
865 mm
Paketgewicht
33900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
980 mm
Gewicht
29900 g
Weitere Suchbegriffe: flightcase 14he
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 671,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,82*
€ 888,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,10*
€ 883,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,34*
€ 861,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,30*
€ 840,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,28*
€ 798,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.