Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iFixit EU145307-4 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iFixit EU145307-4 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
iFixit EU145307-4 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
iFixit EU145307-4 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
iFixit EU145307-4 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
iFixit EU145307-4 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43562601
Hersteller:
     iFixit
Herst.-Nr.:
     EU145307-4
EAN/GTIN:
     856235006290
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Werkzeug-Sets
Beste Verwendung
Universal
Werkzeuge enthalten
Eröffnungswahl, Schraubendreher, Spudger, Saugnapf, Pinzette
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Sicherheitstorx, Maulschlüssel, Torx
Anzahl der bit drivers
64
Anzahl der Saugnäpfe
1
Anzahl der Pinzetten
3 Pinzette
Anzahl der Spatel
2
Antistatisch
Ja
Gehäusefarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.