Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Batteriehalter
>
Artikel
Goobay 11455 Batteriehalter & -schnapper 2 C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-4599035
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
11455
EAN/GTIN:
4040849114557
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
C
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
23.5 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Batteriehalter & -schnapper
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,44*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 11448 Batteriehalter & -schnapper 4 AA
Goobay
11448
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay 11457 Batteriehalter & -schnapper 4 C
Goobay
11457
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay 11460 Batteriehalter & -schnapper 1 AA
Goobay
11460
ab € 0,188*
Zubehör
Goobay 11461 Batteriehalter & -schnapper 2 AA
Goobay
11461
ab € 0,238*
Zubehör
Goobay 11464 Batteriehalter & -schnapper 4 AA
Goobay
11464
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay 81216 Batteriehalter & -schnapper 6 AA
Goobay
81216
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen