Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Krokodilklemme mit Schraube, L 51 mm, 50 V (DC), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Krokodilklemme mit Schraube, L 51 mm, 50 V (DC), schwarz
Goobay Krokodilklemme mit Schraube, L 51 mm, 50 V (DC), schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599386
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11412
EAN/GTIN:
     4040849114120
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
55 mm
Merkmale
Stecker
Alligator Clip
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Spannung
50 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11418
ab € 0,17*
Zubehör
Goobay
11410
ab € 0,122*
Zubehör
Goobay
11411
ab € 0,126*
Zubehör
Goobay
11417
ab € 0,17*
Zubehör
Goobay
11413
ab € 0,21*
Zubehör
Goobay
11414
ab € 0,21*
Zubehör
Goobay
11491
ab € 0,18*
Zubehör
Goobay
11490
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.