Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Krokodilklemme, schwarz, L 48 mm, 50 V (DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Krokodilklemme, schwarz, L 48 mm, 50 V (DC)
Goobay Krokodilklemme, schwarz, L 48 mm, 50 V (DC)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599705
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11490
EAN/GTIN:
     4040849114908
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
48 mm
Merkmale
Stecker
Alligator Clip
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Spannung
50 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11418
ab € 0,17*
Zubehör
Goobay
11411
ab € 0,126*
Zubehör
Goobay
11412
ab € 0,125*
Zubehör
Goobay
11417
ab € 0,17*
Zubehör
Goobay
11413
ab € 0,21*
Zubehör
Goobay
11414
ab € 0,21*
Zubehör
Goobay
11491
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.