Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
Salicru SLC-700-TWIN RT2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-47184065
Hersteller:
Salicru
Herst.-Nr.:
698CA000001
EAN/GTIN:
8436035922857
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Produktreihe von unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen (USV/UPS) SLC TWIN RT2 von Salicru ist eine sehr fortschrittliche Lösung zum dauerhaften elektrischen Schutz von kritischen Systemen. Kombiniert mit der Doppelwandler-Technologie (AC/DC-DC/AC), die zuverlässigste auf dem Markt, mit einem einheitlichen Ausgangsleistungsfaktor (VA=W), um Systeme mit hohem Energiebedarf zu versorgen und gleichzeitig eine hohe Betriebseffizienz zu bieten. Die einem Leistungsbereich, der von 700 VA(W) bis zu 3.000 VA(W) reicht, wird in einem Rack/Turm (2U), in Turm- Ausführung umwandelbar, mit ausrichtbarem LCD-Display, je nach Bedarf der Installation, angeboten. Die Reihe verfügt außerdem über Lösungen mit einem Extra-Ladegerät und zusätzlichen Akku-Modulen für jene Anwendungen, die größere Back-up-Unterstützung benötigen. Hinsichtlich der Kommunikationen verfügt sie über eine Schnittstelle RS-232/USB kompatibel mit HID-Protokoll und einen intelligenten Steckplatz, der optional eine SNMP-Karte, MODBUS oder potenzialfreie Kontakte unterbringen kann; es sind auch Software- Pakete für die Überwachung und Verwaltung, vor Ort oder virtuell, der geschützten Geräte verfügbar. Und als weitere hervorzuhebende Merkmale können wir noch folgende nennen: Frequenzumrichter 50/60 oder 60/50 Hz, Not-Aus (EPO), und programmierbare Ausgänge für kritische/nicht kritische Lasten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
14100 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akkuladezeit
3 h
Kaltstart
Ja
Ladetyp
I/U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2400 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
Sicherheit
EN 62040-1:2008
Zertifizierung
EN 62040-2:2006(C2), EN 62040-3:2011, ISO 9001, ISO 14001
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
0.7 kVA
Ausgangsleistung
700 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Leistungsfaktor
1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Überlastbarkeit (10 Minuten)
110 %
Überlastbarkeit (5 Minuten)
130 %
Überlastbarkeit (1 Minute)
130 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
2 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
4 %
Geräuschpegel
55 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem
Energieschutzeigenschaften
Unter Strom, Unterspannung
Eingangsfrequenzumrichter
Ja
Synchronisation mit dem Netz
3 Hz
Synchronisation ohne Netz
0.1 Hz
Temperatur-Spannungskompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
SmartSlot
Ja
Programmierbare Steckdosen
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, Mac
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
Weitere Suchbegriffe:
ups usb
,
ups
,
700va ups
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,96*
€ 568,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,32*
€ 559,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,72*
€ 544,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,42*
€ 540,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,16*
€ 494,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru SLC-1000-TWIN RT2
Salicru
698CA000002
ab € 443,53*
Zubehör
Salicru SLC-1000-TWIN RT2 B1
Salicru
698CA000007
ab € 391,72*
Zubehör
Salicru SLC-1500-TWIN RT2
Salicru
698CA000003
ab € 627,45*
Zubehör
Salicru SLC-1500-TWIN RT2 B1
Salicru
698CA000008
ab € 519,68*
Zubehör
Salicru SLC-2000-TWIN RT2
Salicru
698CA000004
ab € 727,76*
Zubehör
Salicru SLC-2000-TWIN RT2 B1
Salicru
698CA000009
ab € 546,39*
Zubehör
Salicru SLC-3000-TWIN RT2 B1
Salicru
698CA000010
ab € 627,37*
Zubehör
Salicru SLC-700-TWIN RT2 B1
Salicru
698CA000006
ab € 363,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen