Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SLC-3000-TWIN RT2 B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SLC-3000-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-3000-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-3000-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-3000-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-3000-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-3000-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-3000-TWIN RT2 B1
Salicru SLC-3000-TWIN RT2 B1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-49463002
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     698CA000010
EAN/GTIN:
     8436035922987
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Produktreihe von unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen (USV/UPS) SLC TWIN RT2 von Salicru ist eine sehr fortschrittliche Lösung zum dauerhaften elektrischen Schutz von kritischen Systemen. Kombiniert mit der Doppelwandler-Technologie (AC/DC-DC/AC), die zuverlässigste auf dem Markt, mit einem einheitlichen Ausgangsleistungsfaktor (VA=W), um Systeme mit hohem Energiebedarf zu versorgen und gleichzeitig eine hohe Betriebseffizienz zu bieten. Die einem Leistungsbereich, der von 700 VA(W) bis zu 3.000 VA(W) reicht, wird in einem Rack/Turm (2U), in Turm- Ausführung umwandelbar, mit ausrichtbarem LCD-Display, je nach Bedarf der Installation, angeboten. Die Reihe verfügt außerdem über Lösungen mit einem Extra-Ladegerät und zusätzlichen Akku-Modulen für jene Anwendungen, die größere Back-up-Unterstützung benötigen. Hinsichtlich der Kommunikationen verfügt sie über eine Schnittstelle RS-232/USB kompatibel mit HID-Protokoll und einen intelligenten Steckplatz, der optional eine SNMP-Karte, MODBUS oder potenzialfreie Kontakte unterbringen kann; es sind auch Software- Pakete für die Überwachung und Verwaltung, vor Ort oder virtuell, der geschützten Geräte verfügbar. Und als weitere hervorzuhebende Merkmale können wir noch folgende nennen: Frequenzumrichter 50/60 oder 60/50 Hz, Not-Aus (EPO), und programmierbare Ausgänge für kritische/nicht kritische Lasten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
605 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
12400 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akkuladezeit
3 h
Kaltstart
Ja
Ladetyp
I/U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 95 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
EN 62040-1:2008, EN 62040-2:2006(C2), EN 62040-3:2011
Zertifizierung
ISO 9001 ISO 14001
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
3000 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
3 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Effizienz
91 %
Leistungsfaktor
1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Überlastbarkeit (10 Minuten)
110 %
Überlastbarkeit (5 Minuten)
130 %
Überlastbarkeit (1 Minute)
130 %
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
2 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
4 %
Geräuschpegel
55 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Unterspannung
Eingangsfrequenzumrichter
Ja
Synchronisation mit dem Netz
3 Hz
Synchronisation ohne Netz
0.1 Hz
Temperatur-Spannungskompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
SmartSlot
Ja
Programmierbare Steckdosen
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AGM
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,49*
€ 837,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,39*
€ 829,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,76*
€ 816,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,98*
€ 796,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,91*
€ 746,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru
698RQ000006
ab € 2.468,93*
Zubehör
Salicru
698RQ000003
ab € 1.640,17*
Zubehör
Salicru
698RQ000004
ab € 1.671,97*
Zubehör
Salicru
698RQ000005
ab € 2.210,47*
Zubehör
Salicru
698CA000002
ab € 443,67*
Zubehör
Salicru
698CA000007
ab € 389,47*
Zubehör
Salicru
698CC000005
ab € 1.818,41*
Zubehör
Salicru
698CA000008
ab € 519,35*
Zubehör
Salicru
698CA000004
ab € 727,12*
Zubehör
Salicru
698CA000009
ab € 548,95*
Zubehör
Salicru
698CC000001
ab € 921,68*
Zubehör
Salicru
698CC000002
ab € 1.001,01*
Zubehör
Salicru
698CC000003
ab € 1.065,10*
Zubehör
Salicru
698CA000001
ab € 414,77*
Zubehör
Salicru
698CA000006
ab € 363,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.