Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 512862 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 512862 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512862 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512862 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512862 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-47184911
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     512862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12-24 V
Ladespannung
4.6 - 5.3 V
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Kompatibilität
Motorola TC70, TC75 Zebra TC70, TC75
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-669R
ab € 11,91*
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 11,26*
Zubehör
Zebra
A9183902
ab € 39,87*
Zubehör
Zebra
A9169798
ab € 64,43*
Zubehör
Zebra
79867M
ab € 19,03*
Zubehör
Zebra
P1003772-006
ab € 95,51*
Zubehör
Zebra
P1050667-142
ab € 96,65*
Zubehör
Zebra
P1058930-073C
ab € 338,47*
Zubehör
Zebra
P1112640-054
ab € 30,17*
Zubehör
Zebra
46637
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.