| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-47624993 Herst.-Nr.: LR6F8 EAN/GTIN: 4052792046922 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Ultra Power AA Alkaline Batterie, LR6, Mignon, 1.5V, 8er Pack" von LogiLink Die LogiLink Ultra Power Alkaline-Batterien eignen sich perfekt für MP3-Player, Spielzeuge, Kameras oder andere Haushaltsgeräte und bieten zuverlässig eine lang anhaltende Stromversorgung. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 8 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 1700 mAh | | Batterie Lebensdauer | 5 Jahr(e) | | Schwermetallfrei | Cd (cadmium), Hg (Quecksilber) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85068080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |