Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LR6B4 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LR6B4 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
LogiLink LR6B4 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
LogiLink LR6B4 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
LogiLink LR6B4 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
LogiLink LR6B4 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-47625040
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LR6B4
EAN/GTIN:
     4052792046915
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Produktinformationen "Ultra Power AA Alkaline Batterie, LR6, Mignon, 1.5V, 4er Pack" von LogiLink
Die LogiLink Ultra Power Alkaline-Batterien eignen sich perfekt für MP3-Player, Spielzeuge, Kameras oder andere Haushaltsgeräte und bieten zuverlässig eine lang anhaltende Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1700 mAh
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LR6F8
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.