Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Small Business SG350-8PD Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Small Business SG350-8PD Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Cisco Small Business SG350-8PD Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-48063940
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SG350-8PD-K9-EU
EAN/GTIN:
     882658966989
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
8 port sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
512
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, MD5, SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, Port-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Root-Schutz
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
WRR+SP
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
124 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL, CSA, CE, FCC
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Telnet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
344.4 mm
Tiefe
252.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Wärmeableitung
569.5 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Stromverbrauch (max.)
167 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16384 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
62 Gbit/s
Transferrate
46.13 Mpps
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
1024
Anzahl IP-Schnittstellen
128
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat6, Cat7
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Active-Link-Erfassung
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
6
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1,2,3
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)
Ja
IPv4
Dual stack IPv4/IPv6
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,34*
€ 1.174,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,17*
€ 1.173,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,21*
€ 1.117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,88*
€ 1.086,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,12*
€ 1.064,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.