| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-48549747 Herst.-Nr.: JI-ME110TK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die JI-ME110TK verbindet Leistung und Vielseitigkeit. Der LCD Arm ist an dem Stahlrohr an einem beliebigen Punkt, gemäß Ihrer individuellen Anforderungen fixierbar. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dabei nicht nur für Ordnung sondern auch für Arbeitssicherheit. Einfaches Neigen, Schwenken und Drehen ermöglichen eine arbeitsgerechte Positionierung Ihres Monitors sowie eine schnelle Anpassung an veränderte Lichtsituationen, zum Beispiel aufgrund von Sonneneinstrahlung. Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 9 kg | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 27 " | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Tisch/Bank | ![](/p.gif) | Minimum Bildschirmgröße | 15 " | ![](/p.gif) | Minimale VESA-Halterung | 75 x 75 mm | ![](/p.gif) | Maximale VESA-Halterung | 100 x 100 mm | ![](/p.gif) | Anzahl der Display unterstützt | 1 | ![](/p.gif) | Montage | Klemme | ![](/p.gif) | Für TV geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100 mm | Ergonomie | Höhenverstellung | Ja | ![](/p.gif) | Höhenanpassungsrate | 0 - 310 mm | ![](/p.gif) | Neigungswinkelbereich | -20 - 20 ° | ![](/p.gif) | Swivel Winkel | 20 ° | ![](/p.gif) | Drehungswinkel | 360 ° | ![](/p.gif) | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl, Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |