Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenimage JI-ME210TK Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz, Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jenimage JI-ME210TK Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz, Edelstahl, Weiß
Jenimage JI-ME210TK Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz, Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-48549750
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     JI-ME210TK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die JI-ME210TK verbindet Leistung und Vielseitigkeit. Die LCD Arme sind an dem Stahlrohr an einem beliebigen Punkt, gemäß Ihrer individuellen Anforderungen fixierbar. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dabei nicht nur für Ordnung sondern auch für Arbeitssicherheit. Einfaches Neigen, Schwenken und Drehen ermöglichen eine arbeitsgerechte Positionierung Ihrer Monitore sowie eine schnelle Anpassung an veränderte Lichtsituationen, zum Beispiel aufgrund von Sonneneinstrahlung.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
13.8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Für TV geeignet
Ja
Technische Details
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 610 mm
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Swivel Winkel
20 °
Drehungswinkel
360 °
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quinta
JI-ZBLAP01
ab € 10,61*
Zubehör
Quinta
JI-ZBPRO01
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.