Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenimage JI-FD121TK Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz, Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jenimage JI-FD121TK Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz, Edelstahl, Weiß
Jenimage JI-FD121TK Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz, Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-48549759
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     JI-FD121TK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die JI-FD121TK ist ein ideales und platzsparendes Haltesystem für Monitore. Dank der innovativen Counter-Balance (CB) Lift- und Pivottechnologie kann der Monitor mit nur einer Berührung ganz leicht in die gewünschte, optimale Position gebracht werden. Die mechanische Feder unterstützt die Halterung von innen, wobei die ausgleichende Funktion in jeder Position wirkt und der Monitor so lange und vor allem sicher fixiert wird. Die hochstabile Aluminiumkonstruktion bietet zusätzlichen Halt.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7.8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 187 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 85 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quinta
JI-ZBLAP01
ab € 15,39*
Zubehör
Quinta
JI-ZBPRO01
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.