Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
Salicru SLC-8000-TWIN RT2 B1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-49463006
Hersteller:
Salicru
Herst.-Nr.:
698CC000004
EAN/GTIN:
8436035923076
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Modelle der Serie SLC TWIN RT2 von Salicru sind unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV/UPS) mit den maximalen elektrischen Schutzleistungen für kritische Serverumgebungen. Die duale Turm-/Rackausführung ermöglicht die physische Anpassungsfähigkeit an jedem Standort, die, zusammen mit der eingebauten PDU-Leiste, den maximalen Anschluss der zu schützenden Lasten erleichtert. Somit erhöht der einheitliche Ausgangsleistungsfaktor (VA=W) die gelieferte Leistungsdichte und reduziert den erforderlichen Platz für die Installation der USV/UPS. Der LCD-Bildschirm ist entsprechend der wählbaren Montageausführung für eine leichtere Handhabung ausrichtbar. Hinsichtlich der Kommunikationen der Serie, verfügen sie über USB- und RS-232-Schnittstellen und Relais sowie über einen intelligenten Steckplatz, der optional eine SNMP-Karte, MODBUS oder potenzialfreie Kontakte unterbringen kann; es sind auch Software-Pakete für die Überwachung und Verwaltung, vor Ort oder virtuell, der geschützten Geräte verfügbar. Für die Anwendungen, die eine größere Back-up-Unterstützung benötigen, können zusätzliche Akkumodule und/oder Lösungen mit einem Extra-Ladegerät installieren. Und für Anwendungen, die redundanten Schutz benötigen oder die Leistungen erhöhen müssen, besteht die Anschlussoption bis zu 3 parallelen Geräten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
20000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akkuladezeit
9 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 95 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
4U
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
EN 62040-1:2008, EN 62040-2:2006(C3), EN 62040-3:2011
Zertifizierung
ISO 9001 ISO 14001
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
8 kVA
Ausgangsleistung
8000 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
4 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Effizienz
94 %
Leistungsfaktor
1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
1 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
4 %
Geräuschpegel
60 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Unterspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Terminal
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AGM
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
Weitere Suchbegriffe:
ups usb
,
ups
,
ups 8000va
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.581,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,71*
€ 2.053,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,00*
€ 2.047,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,48*
€ 1.989,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,09*
€ 1.944,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,28*
€ 1.881,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru KIT SLC-10000-TWIN RT2
Salicru
698RQ000006
ab € 2.467,52*
Zubehör
Salicru KIT SLC-5000-TWIN RT2
Salicru
698RQ000003
ab € 1.767,93*
Zubehör
Salicru KIT SLC-6000-TWIN RT2
Salicru
698RQ000004
ab € 1.809,54*
Zubehör
Salicru KIT SLC-8000-TWIN RT2
Salicru
698RQ000005
ab € 2.203,71*
Zubehör
Salicru SLC-1000-TWIN RT2 B1
Salicru
698CA000007
ab € 391,05*
Zubehör
Salicru SLC-10000-TWIN RT2 B1
Salicru
698CC000005
ab € 1.829,37*
Zubehör
Salicru SLC-1500-TWIN RT2 B1
Salicru
698CA000008
ab € 519,53*
Zubehör
Salicru SLC-2000-TWIN RT2 B1
Salicru
698CA000009
ab € 544,82*
Zubehör
Salicru SLC-3000-TWIN RT2 B1
Salicru
698CA000010
ab € 624,48*
Zubehör
Salicru SLC-4000-TWIN RT2 B1
Salicru
698CC000001
ab € 918,39*
Zubehör
Salicru SLC-5000-TWIN RT2 B1
Salicru
698CC000002
ab € 1.004,50*
Zubehör
Salicru SLC-6000-TWIN RT2 B1
Salicru
698CC000003
ab € 1.067,85*
Zubehör
Salicru SLC-700-TWIN RT2 B1
Salicru
698CA000006
ab € 364,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen