Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -4906/4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -4906/4B
Varta -4906/4B
Varta -4906/4B
Varta -4906/4B
Varta -4906/4B
Varta -4906/4B
Varta -4906/4B
Varta -4906/4B
Varta -4906/4B
Varta -4906/4B
Varta -4906/4B
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA69
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906 121 414
EAN/GTIN:
     4902580163846
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Entdecken Sie das neue, verbesserte Batterie-Sortiment von VARTA: Hier finden Sie die ideale Batterie für jede Gelegenheit.

Jetzt im praktischen „Fresh Pack“ erhältlich, so dass Sie jede Batterie einzeln entnehmen können.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
LR6, Mignon, AA, AM3, MN1500, Stilo
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Gold
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23.8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
16.4 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
100 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
164
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,63*
€ 2,46*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,59*
€ 5,33*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 301 124
ab € 6,43*
Zubehör
Varta
04906 301 112
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
04906 110 414
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.