Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta High Energy AA Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta High Energy AA Einwegbatterie Alkali
Varta High Energy AA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     1886-M0341518
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906 301 112
EAN/GTIN:
     4008496808656
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Longlife POWER, die leistungsstarke VARTA Batterie für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeug, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a.. Longlife POWER ist die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet werden ? Spielzeuge, Musikgeräte, Elektronikgeräte und andere Alltagsgegenstände. Longlife POWER, die leistungsstärkste VARTA. Longlife POWER, High Tech Made in Germany. Der kraftvolle Antrieb fürGeräte mit hohem Energiebedarf. Die Longlife POWER ist die richtige Batterie für alle energiehungrigen Geräte. Für alle Fälle, in denen viel Kraft benötigt wird, lautete die Empfehlung ?Longlife POWER? ? diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau. VARTA ?Longlife POWER? bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer, z. B. für tragbare CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuertes Spielzeug. Kompakt, platzsparend und attraktiv. Optimal für die größere Bevorratung zuhause. Aufgrund der Kompaktheit auch ideal für Reisen geeignet. Leicht zu öffnende und wiederverschließbare Verpackung. Batterien lassen sich einfach entnehmen. Erhältlich im praktischen und sofort einsatzbereiten Verkaufstray. Optimal für Zweitplatzierungen und Promotion Aktionen. Erhältlich als AA und AAA Ausführungen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
12 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
1248
12
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,66*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,19*
€ 5,10*
7 Tage
170
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,47*
1 Tag
306
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,64*
€ 5,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 7,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 414
ab € 1,64*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,91*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.