Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52149326
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK8GX4M1D3000C16
EAN/GTIN:
     843591077927
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2,1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,13*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 180,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 67,24*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,46*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,53*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,95*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,05*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,61*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 330,49*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,46*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 458,12*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 465,82*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,97*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 667,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.