Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3153 Herst.-Nr.: PAP18698 EAN/GTIN: 4002911186985 |
| |
|
| | |
| Buchstabengirlande "Happy Birthday" Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Deko-Buchstabe | | Material | Karton | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 35.17 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm | | Verpackungstiefe | 10 mm | | Verpackungshöhe | 210 mm | | Paketgewicht | 44.6 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,67* | € 1,04* | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,05* | € 1,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 0,61* | € 1,09* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,08* | € 1,90* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 0,80* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|