Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WaterResistant Matte Canvas Roll, 60 Zoll x 12,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WaterResistant Matte Canvas Roll, 60 Zoll x 12,2 m
Epson WaterResistant Matte Canvas Roll, 60 Zoll x 12,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5252860
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045064
EAN/GTIN:
     8715946398532
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ob es sich um Fotoporträts oder Kunstreproduktion handelt, Epsons wasserdichte matte Leinwand stellt die anspruchsvollsten Profis zufrieden, indem es die feinste Bildqualität bietet und gleichzeitig ein Medium für erhöhte Kreativität darstellt. Aus einer widerstandsfähigen Mischung von 65% Polyester und 35% Baumwolle, ist diese einmalige, schwere Qualitätsleinwand dicht gewoben und somit ideal für fotografische und Kunstreproduktionen.Sie bietet eine Beschichtung mit hoher Auflösung, flexibel genug, sich ohne durchzuhängen dehnen zu lassen, und weist eine feine Struktur auf, für ein wahrhaft künstlerisches Aussehen und Gefühl. In Kombination mit unserer wunderbaren Farbreproduktion, erstellt Water Resistant Matte Canvas eine matte, wasserfeste, sofort trocknende Fläche, um alle Anwendungen zuzulassen, die eine optimale Bildqualität und eine langlebige Auslage fordern.Da alle Farbstoffe, Pigmente und Papiere sich im Laufe der Zeit verändern, kann Epson dieses Produkt nicht gegen Farbänderung und Bleichbeständigkeit garantieren. Epsons Haftung für irgendwelche Defekte bei der Herstellung und Verpackung ist auf die Kosten für die Ersetzung dieses Produkts begrenzt. Technische Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.Dieses Papier wurde für Digigraphie-Einsatz zertifiziert und von unabhängigen Laboratorien getestet, um die Stabilität der Ausdrucke über eine längere Zeit hinweg zu gewährleisten. Die komplette Liste Digigraphie zertifizierter Papiere kann hier gefunden werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Schweiz
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1524 mm
Rollenlänge
12.2 m
Kerndurchmesser
50.8 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Matte
Mediengewicht
375 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Papierhelligkeit
0,82
Undurchsichtigkeit
0.98 %
Kompatible Produkte
SureColor SC-P20000 Epson Stylus Pro 11880
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
1575 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
8490 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 281,04*
€ 334,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.393,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.