Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Paradise Rutschfeste Badematte Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Paradise Rutschfeste Badematte Graubraun
WENKO Paradise Rutschfeste Badematte Graubraun
WENKO Paradise Rutschfeste Badematte Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54095404
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21201100
EAN/GTIN:
     4008838212011
Suchbegriffe:
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Sicherheitseinlage für Nassbereich
Badematte
Dekorative Wanneneinlage mit Saugnäpfen auf der Unterseite. Rutschstop-Struktur für höchste Sicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
710 mm
Gewicht
650 g
Merkmale
Produkttyp
Rutschfeste Badematte
Produktfarbe
Graubraun
Material
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.