Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Cooler Master MasterAir MA410M Prozessor Kühler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54438203
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MAM-T4PN-218PC-R1
EAN/GTIN:
     4719512067239
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.3 A
Sicherheitsstrom
0.37 Ah
Gewicht und Abmessungen
Breite
130.9 mm
Tiefe
111.8 mm
Höhe
165.1 mm
Gewicht
960 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 165.1 mm
Kühlkörpergewicht
820 g
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
232 mm
Paketgewicht
1180 g
Design
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
40000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
650 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
6 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31 dB
Maximaler Luftstrom
53.38 cfm
Maximum Luftdruck
1.65 mmH2O
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MAM-G1CN-924PC-R1
ab € 60,35*
Zubehör
Cooler Master
MAP-D6PN-218PC-R1
ab € 60,78*
Zubehör
Cooler Master
MFX-B2DN-183PA-R1
ab € 43,24*
Zubehör
Cooler Master
MFX-B2DN-18NPC-R1
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.