Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master SickleFlow 120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master SickleFlow 120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Cooler Master SickleFlow 120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78317365
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MFX-B2DN-18NPC-R1
EAN/GTIN:
     4719512097489
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.15 A
Sicherheitsstrom
0.37 Ah
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Ventilatorengewicht
156 g
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
228 mm
Paketgewicht
236 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
173 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
160000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
650 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27 dB
Maximaler Luftstrom
62 cfm
Maximum Luftdruck
2.5 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MAM-G1CN-924PC-R1
ab € 60,85*
Zubehör
Cooler Master
MAM-T4PN-218PC-R1
ab € 51,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.