Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Nimbus Ablagekorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Nimbus Ablagekorb
Rexel Nimbus Ablagekorb
Rexel Nimbus Ablagekorb
Rexel Nimbus Ablagekorb
Rexel Nimbus Ablagekorb
Rexel Nimbus Ablagekorb
Rexel Nimbus Ablagekorb
Rexel Nimbus Ablagekorb
Rexel Nimbus Ablagekorb
Rexel Nimbus Ablagekorb
Rexel Nimbus Ablagekorb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-549210
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101504
EAN/GTIN:
     5028252176408
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Der Nimbus Ablagekorb aus hochwertigem, glasklarem Acryl ist eine elegante und zugleich haltbare Papierablage mit integrierter Stapelvorrichtung. Maße: 27 x 32 x 6 cm (B x T x H).
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
270 x 320 x 60 mm
Breite
270 mm
Länge (mm)
320 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
640 g
Verpackungsbreite
274 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101499
ab € 18,22*
Zubehör
Rexel
2101502
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.