Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Materialschutz
>
Korrosionsschutz
>
Rostschutzlack
>
Artikel
Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag Dunkelblau 0,75 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-55179886
Hersteller:
Hammerite
Herst.-Nr.:
5087601
EAN/GTIN:
4007591574091
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Buntlack
Effektlack
Metall-Schutzlack
Wie alle Hammerite Metall-Schutzlacke ist auch der Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag Rostschutz, Grundierung und Lack in einem. Er ist für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisenmetalle und Nichteisenmetalle (nach vorheriger Behandlung) geeignet.
In getrocknetem Zustand bekommt der Lack eine robust-solide Anmutung – so als ob die Metalloberfläche mit Hammerschlägen bearbeitet worden wäre.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 25 °C
Flammpunkt
32 °C
Schutzfunktionen
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
80 °C
Kratzfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Schlagfest
Ja
Merkmale
Produktform
Fertig gemischt
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Zaun, Möbel, Treppe, Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall
Oberflächentyp
Hammerschlag
Lackfarbe
Blau
Oberflächenabdeckung
10 m²/L
Name der Farbe
Dunkelblau
Bindungssubstanz-Typ
Alkydharz
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Spendertyp
Dose
Empfohlene Platzierung
Garten
Dichte
1.11 kg/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
499 g/l
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) Kennzeichnungssystem
Hoch (25 - 50%)
Anzahl der Beschichtungen (min.)
1
Anzahl der Beschichtungen (max.)
2
Trocknungszeit mindestens
1 h
Trocknungszeit maximal
2 h
Überlackierbar danach
6 h
Wetterfestigkeit
Ja
Anwendung
Wichtig: Voraussetzung für einen sicheren Korrosionsschutz ist eine Trockenschichtstärke von mindestens 100 µm. Diese Schichtdicke wird beim Auftrag mit dem Pinsel oder Roller nach 2-3 Aufträgen erreicht. Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag immer nass in nass verarbeiten, um Ansätze zu vermeiden. Tipp: Der Hammerschlag-Effekt bildet sich am besten aus, wenn der Lack zügig und nicht zu dünn aufgetragen wird und anschließend Zeit zur Effektausbildung hat. Wiederholtes Überarbeiten/Verteilen des Lackes kann dazu führen, dass sich der Hammerschlag-Effekt nur noch in geringerem Maß ausbildet. Hammerschlag-Lacke können nur wieder mit Hammerschlag-Lacken überarbeitet werden. Bei anderen Systemen können Haftungs- oder Oberflächenstörungen auftreten
Verwässerungshinweis
Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag ist nicht für den Unterwasserbereich geeignet.
Vorgehensweise beim Speichern
Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.
Werkzeugreinigung
Benutzte Werkzeuge mit Hammerite Pinselreiniger & Verdünner reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
Entsorgung
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
0.75 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Lacke, Grundierungen & Oberflächenbehandlungen
>
Lacke
Weitere Suchbegriffe:
Rostschutzlack
,
buntlack 750 ml
,
buntlack
,
buntlack dose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag Dunkelgrau 0,75 l
Hammerite
5087609
ab € 42,63*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag Schwarz 0,75 l
Hammerite
5087622
ab € 42,51*
Zubehör
Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag Silbergrau 0,75 l
Hammerite
5087617
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen