Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000575 Astschere Amboss Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000575 Astschere Amboss Schwarz, Orange
Fiskars 1000575 Astschere Amboss Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55485424
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Blumenschere
Die PowerStep™ Gartenschere ist ein richtig schnittiger Typ und verfügt über einen innovativen Stufenmechanismus. Das Amboss-Modell schneidet automatisch in bis zu drei Stufen trockene und harte Äste sowie Zweige mit minimalem Kraftaufwand für Sie. Welche Stufe gewählt wird, ist abhängig von der Aststärke. Die obere Klinge ist antihaftbeschichtet und wirkt reibungsreduzierend, damit Sie optimale Schnittergebnisse erzielen. So macht die Gartenarbeit mit dieser Fiskars Gartenschere gleich doppelt so viel Spaß! Mit dem 18 Zentimeter langen PowerStep™-Modell schneiden Sie bis zu 24 Millimeter dicke Zweige problemlos durch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Amboss
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Klingenfarbe
Schwarz
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Ausschnittkapazität
24 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.