Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Flachbild Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Neomounts Flachbild Tischhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55501997
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D010BLACK
EAN/GTIN:
     8717371446376
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, das Modell FPMA-D010BLACK, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung.

Neomountss Neig- (90°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 29 bis 45 Zentimetern und Tiefen einstellbar von 4 bis 43 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten.

Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.

Neomounts FPMA-D010BLACK hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme je 7 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomountss VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.

Alle Befestigung Material ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme/Durchführung
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (max.)
40 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
290 - 450 mm
Tiefeneinstellbereich
40 - 430 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 40 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Drehpunkten
3
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
450 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
346 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
435 mm
Höhe des Versandkartons
405 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.