Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
VTech KidiZoom DX2 Kinder-Smartwatch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55502901
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-193804
EAN/GTIN:
     3417761938041
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Kidizoom Smart Watch DX2 - jetzt mit 2 Kameras und neuen Funktionen!

Funktionen: Uhr (digital und analog), Fotos machen & Videos drehen, Stimme aufnehmen, Wecker, 8 Spiele & 3 Bewegungschallenges sowie neuem Monstersuchspiel, Timer & Stoppuhr, Schrittzähler, Kalender, zahlreiche lustige Fotoeffekte (3D), selbstgemachte Fotos als Hintergrundbild verwendbar & personalisierbares Ziffernblatt.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Laden per USB
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 "
Display-Auflösung
128 x 128 Pixel
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Integrierter Timer
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl der enthaltenen Spiele
8
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
0.3 MP
Speicher
Speicherkapazität
256 MB
Design
Produkttyp
Kinder-Smartwatch
Produktfarbe
Blau
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Steuerung
Tasten
Audio
Sprachaufzeichnung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: vtech smartwatch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.