Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC ColorClear Abdeckfolie, rot, 180 Micron (100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
GBC ColorClear Abdeckfolie, rot, 180 Micron (100)
GBC ColorClear Abdeckfolie, rot, 180 Micron (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5607619
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE011830E
EAN/GTIN:
     5028252236621
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
ColorClear Abdeckfolie aus transparentem, farbigem PVC gibt A4-Dokumenten den letzten Schliff, ohne die Titelseite zu verdecken. Die strapazierfähigen ColorClear Abdeckfolien gibt es in vielen Farben, sodass Sie Ihre Präsentation mit passenden Binderücken und Umschlagmaterial für die Rückseite abrunden können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,26*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,40*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,72*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 41,07*
Zubehör
GBC
IB451218
ab € 41,56*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 45,15*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.