Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Lüfter zum Einsatz in Lüftereinheiten für Netzwerk- und Serverschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Lüfter zum Einsatz in Lüftereinheiten für Netzwerk- und Serverschränke
Digitus Lüfter zum Einsatz in Lüftereinheiten für Netzwerk- und Serverschränke
Digitus Lüfter zum Einsatz in Lüftereinheiten für Netzwerk- und Serverschränke
Digitus Lüfter zum Einsatz in Lüftereinheiten für Netzwerk- und Serverschränke
Digitus Lüfter zum Einsatz in Lüftereinheiten für Netzwerk- und Serverschränke
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5640736
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 FAN
EAN/GTIN:
     4016032194422
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.

- Dient als Ersatzlüfter für Lüftereinheiten von DIGITUS®
- Kann alternativ als Einzellüfter in Betrieb genommen werden

Der Einzellüfter von DIGITUS® dient als Ersatz zum Austausch in vorhanden Lüftereinheiten von DIGITUS® für Netzwerk- und Serverschränken. Alternativ kann der Lüfter auch einzeln verdrahtet- und in Betrieb genommen werden. So dient er beispielsweise als Ergänzung zu den DIGITUS® Wandgehäusen für den Außenbereich (z.B.: DN-19 12-U-I-OD) in welchen er einfach im Inneren vor den vorhandenen Filter eingerastet werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungsvolumen
2160 cm³
Paketgewicht
473.333 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
84145915
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Türkei
Luftstrom
2.3 m³/min
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
47 dB
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.