Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Messer (Perforation) für A300 und A400 (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Messer (Perforation) für A300 und A400 (2)
Rexel Messer (Perforation) für A300 und A400 (2)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5654405
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101984
EAN/GTIN:
     5028252250764
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Rollenschneider
Schneidemaschinen-Ersatzmesser
ersatzmesser rollenschneider rexel
ersatzmesser rollenschneider
Sorgen Sie für die langfristige Funktionstüchtigkeit Ihres SmartCut™ Rollenschneiders - prüfen Sie regelmäßig Drehmesser und Schneidematte. Um Ausfallzeiten zu vermeiden, sollten Sie SmartCut™ Ersatzmesser und -matten bereithalten. Wählen Sie unbedingt die passenden Ersatzteile für Ihr SmartCut™ Modell.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Ersatzmesser
Produktfarbe
Silber
Anzahl
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
22 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101981
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.