Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel 3in1 Messer für A200 (gerade, Falzung, Wellenschnitt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel 3in1 Messer für A200 (gerade, Falzung, Wellenschnitt)
Rexel 3in1 Messer für A200 (gerade, Falzung, Wellenschnitt)
Rexel 3in1 Messer für A200 (gerade, Falzung, Wellenschnitt)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27121284
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101981
EAN/GTIN:
     5028252250733
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Rollenschneider
Schneidemaschinen-Ersatzmesser
ersatzmesser rollenschneider rexel
ersatzmesser rollenschneider
Sorgen Sie für die langfristige Funktionstüchtigkeit Ihres SmartCut™ Rollenschneiders - prüfen Sie regelmäßig Drehmesser und Schneidematte. Um Ausfallzeiten zu vermeiden, sollten Sie SmartCut™ Ersatzmesser und -matten bereithalten. Wählen Sie unbedingt die passenden Ersatzteile für Ihr SmartCut™ Modell.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Ersatzmesser
Produktfarbe
Grün, Grau
Anzahl
1
Kompatibilität
SmartCut A200
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
38 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101984
ab € 11,08*
Zubehör
Rexel
2101986
ab € 6,00*
Zubehör
Rexel
2101991
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.