Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 85010620 Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-56658192
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     85010620
EAN/GTIN:
     4018754288977
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
1150 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1030 mm
Gewicht
87000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.245,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,89*
€ 1.724,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,59*
€ 1.715,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,16*
€ 1.628,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,65*
€ 1.568,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,05*
€ 1.481,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.