Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Easypix GoXtreme Black Hawk+ Actionsport-Kamera 14 MP 4K Ultra HD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-56917676
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20137
EAN/GTIN:
     4260041685406
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
GoXtreme Black Hawk+: Ultimatives 4K Erlebnis Qualität auf höchstem Niveau, Videos in echtem 4K mit 60fps: Dank des erstklassigen Sensors und des Ultraweitwinkels in 170° macht die Black Hawk+ atemberaubende Aufnahmen und lebensechte Bilder bis zu 14MP. Die Vielzahl von Einstellungsoptionen wie Zeitraffer, Serienaufnahmen, Farbe und Belichtung bieten umfassende Kontrolle über die Art und Weise, wie Du deine Aufnahmen erstellen möchtest. Das integrierte 2"/5cm Display gibt klar Bilder und Videos wieder, das WiFi-Modul ermöglicht das Bedienen der Kamera aus der Entfernung und ermöglicht ein schnelles Teilen in den Social Networks. Smooth Video Du kannst deine Action Cam unter unterschiedlichsten Verhältnissen nutzen und sie überall dorthin mitnehmen, wo andere Kameras versagen. Bei vielen dieser Aktivitäten geht es meist richtig zur Sache und die Cam kann heftigen Bewegungen und Vibrationen ausgesetzt sein. Der Enhanced Image Stabilizer (EIS) hilft dabei, deine Videos zu stabilisieren, in dem er die Aufnahme ruhiger macht und für eine geschmeidige Bildqualität sorgt. Beste im Test Die Black Hawk+ hat eindeutig die beste, klarste und sauberste Videoqualität und wurde dafür von der AUDIO VIDEO FOTO BILD im Test der neuesten Action Cams (5/2019) zum Testsieger gekürt. Display & wasserfestes Gehäuse bis 60m Die GoXtreme Black Hawk+ 4K verfügt über ein bis 60m wasserfestes Gehäuse sowie ein großes und komfortables 2"(5cm) Display - ideal, um die Kameraeinstellungen zu kontrollieren und anzupassen, und um die aufgenommenen Fotos und Videos anzuschauen. 170° Ultra-Weitwinkel Die GoXtreme Black Hawk+ 4K verfügt über ein 170° Weitwinkelobjektiv - so fängt die Kamera alle deine Bewegungen und die weitläufige Landschaft um dich herum ein. Halterungen und Accessoires inklusive - keine zusätzlichen Kosten! Wir von GoXtreme wollen unseren Kunden den maximalen Komfort bieten - deshalb ist bei jeder unserer Kameras eine große Auswahl an Halterungen und Accessoires bereits inklusive. Integrierte WiFi-Funktion: Vorschau, Teilen & Fernbedienung Auf Knopfdruck ermöglicht es dir die integrierte WiFi-Funktion über eine spezielle App, deine Kamera mit deinem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Diese lässt sich kostenlos herunterladen und verwandelt dein mobiles Gerät in eine Fernbedienung für deine Kamera. Zusätzlich ermöglicht sie die Live-Ansicht deiner Aufnahmen. Lade deine Dateien ganz einfach von deiner Kamera auf dein Smartphone oder Tablet und schaue sie dir an oder teile sie mit deinen Freunden und der ganzen Welt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Batterie enthalten
Ja
Unterwasserhülle
Ja
Unterwassergehäuse wasserdicht bis zu
60 m
Fahrradhalterung
Ja
Helmhalterung
Ja
Bildqualität
Megapixel insgesamt
14 MP
Effektive Megapixel (Video)
12 MP
Fotomodus
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
120 fps
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Blickwinkel (FOV)
170 °
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, Unterwasserlautsprecher, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Wireless Webcam, action cam easypix, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.