Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet SOLO10G-TB3 Netzwerkkarte Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet SOLO10G-TB3 Netzwerkkarte Ethernet 10000 Mbit/s
Sonnet SOLO10G-TB3 Netzwerkkarte Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-57210821
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     SOLO10G-TB3
EAN/GTIN:
     732311012488
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Aquantia AQC-107S
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Kabellänge
0.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
79.5 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
27.2 mm
Gewicht
240 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3az
Wake-on-LAN bereit
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.