Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 712043 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 712043 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712043 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712043 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712043 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712043 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712043 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58034156
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712043
EAN/GTIN:
     7320287120431
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
133 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Kompatibilität
Nokia 3310 4G, 3G (2018)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.