| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-5811954 Herst.-Nr.: MRINK101 EAN/GTIN: 4260057125903 |
| |
|
| | |
| MediaRange Fotopapier eignet sich hervorragend zum professionellen Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente. Die spezielle Beschichtung unseres hochwertigen Fotopapiers ermöglicht Ihnen kraftvolle und leuchtende Druckerzeugnisse mit sämtlichen handelsüblichen Tintenstrahldruckern. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A4 | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Höhe | 297 mm | | Gewicht | 130 g | Merkmale | Oberflächentyp | Matte | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Papiergröße | A4 | | Produktfarbe | Weiß | | Blätter pro Packung | 100 Blätter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Bilderdruckpapier, Gestrichenes Papier, Kunstdruckpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier a4 matt, fotopapier beidseitig, beidseitiges fotopapier a4 |
| | |
| |