Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-253364 Herst.-Nr.: MRINK102 EAN/GTIN: 4260057125910 |
| |
|
| | |
| MediaRange Fotopapier eignet sich hervorragend zum professionellen Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente. Die spezielle Beschichtung unseres hochwertigen Fotopapiers ermöglicht Ihnen kraftvolle und leuchtende Druckerzeugnisse mit sämtlichen handelsüblichen Tintenstrahldruckern. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A4 | | Medienanzahl pro Paket | 50 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Höhe | 297 mm | | Gewicht | 200 g | Merkmale | Oberflächentyp | Matte | | Mediengewicht | 200 g/m² | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Papiergröße | A4 | | Produktfarbe | Weiß | | Blätter pro Packung | 50 Blätter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Bilderdruckpapier, Gestrichenes Papier, Kunstdruckpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier beidseitig matt a4 200 gr, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,88* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,91* | € 4,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,12* | € 5,34* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,38* | € 7,30* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,38* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|