Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.R.I.S. Readiris Corporate 17 1000+ Lizenz(en) Elektronischer Software-Download (ESD) 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.R.I.S. Readiris Corporate 17 1000+ Lizenz(en) Elektronischer Software-Download (ESD) 1 Jahr(e)
I.R.I.S. Readiris Corporate 17 1000+ Lizenz(en) Elektronischer Software-Download (ESD) 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58489708
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     459418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
OCR
OCR Software
Readiris 17, die PDF- und OCR-Lösung für Windows
Entdecken Sie Readiris 17, die Software für PDF- und OCR-Erstellung (Optische Zeichenerkennung) für Windows. Sie haben sich schon immer eine intelligente, einheitliche und einfach anzuwendende Lösung für die Verwaltung Ihrer PDF-Dateien und Papierdokumente gewünscht? Sie haben sie gefunden!

Neue Benutzeroberfläche, neues OCR-Modul – Ihre neue intelligente OCR-Lösung! Readiris 17 für Windows
Mit Readiris 17 für Windows können Sie Ihre PFD-Dateien zusammenführen und trennen, bearbeiten und kommentieren, schützen und unterschreiben. Die einfach zu bedienende Software ist auch die perfekte Lösung, um Ihre Papierdokumente mit wenigen Klicks zu konvertieren, zu bearbeiten und in verschiedene digitale Formate umzuwandeln.

Readiris 17 für Windows, Ihre einfache und praktische PDF-Software
Readiris 17 ist die ideale Lösung, um PDF-Dateien auf einfache Weise zu erstellen, zu bearbeiten und zu unterschreiben.
Wandeln Sie alle Ihre Dokumente in PDF-Dateien um
Wenn Sie Ihre Dokumente bequem verwalten möchten, können Sie diese mit Readiris 17 für Windows ganz bequem erfassen und in bearbeitbare PDF-Dateien umwandeln.

Versehen Sie Ihre PDF-Dateien mit Anmerkungen und Kommentaren
Readiris 17 bietet eine Vielzahl von Werkzeugen für Anmerkungen, Kommentare, aktive Hyperlinks oder Anhänge und ist damit perfekt für die Arbeit im Team.

Schützen und unterschreiben Sie Ihre PDF-Dateien
Was könnte komfortabler sein, als PDFs vor dem Versenden per E-Mail zu unterschreiben und schützen?

Readiris 17 für Windows, die intelligente und umfassende OCR-Lösung
Mit Readiris 17 können Sie PDF-Dateien, Bilder, Textelemente in Bildern oder gescannte Dokumente konvertieren und in einem gewünschten Format erstellen: Word, Excel, PowerPoint oder ein indiziertes PDF.

Wählen Sie Ihre Konvertierungsformate für die Ausgabe von Dokumenten
Readiris 17 ermöglicht mit nur wenigen Klicks die Digitalisierung und Konvertierung Ihrer Papierdokumente in verschiedene Formate und bietet eine exakte grafische Textdarstellung.

Bearbeiten Sie mit der OCR-Software in Bildern eingebettete Textelemente
Mit dem optischen Zeichenerkennungsmodul lassen sich die Textelemente aus allen Dateitypen mit einer verblüffenden Genauigkeit extrahieren, ohne dass das ursprüngliche Seitenlayout verändert wird, und zwar für zahlreiche Ausgangs- und Zielformate.

Hören Sie Ihre Bücher und andere Dokumente im gewünschten Format
Die Readiris-Software wandelt alle Ihre Dateien in Audiodateien um (.mp3, .wav) und ermöglicht eine einfache und originalgetreue Wiedergabe. Sie können Ihre Audiodateien auf jedem beliebigen Gerät abspielen (Tablet, Smartphone, PC) und das Programm bestimmen, das beim Öffnen der Datei verwendet werden soll (Windows Media Player,...).
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
400 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Empfohlener RAM
2048 MB
Internetverbindung
Ja
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1000+ Lizenz(en)
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Software-Version
17
Editionstyp
Unternehmen
Lizenzterm
1 Jahr(e)
64-Bit Computing
Ja
Weitere Suchbegriffe: Texterkennung, ocr iris, ocr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.