Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.R.I.S. Readiris Corporate 17 50 - 249 Lizenz(en) Elektronischer Software-Download (ESD) 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.R.I.S. Readiris Corporate 17 50 - 249 Lizenz(en) Elektronischer Software-Download (ESD) 1 Jahr(e)
I.R.I.S. Readiris Corporate 17 50 - 249 Lizenz(en) Elektronischer Software-Download (ESD) 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58489710
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     459424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
OCR
OCR Software
Readiris 17, die PDF- und OCR-Lösung für MAC
Testen Sie Readiris 17, die Software für PDF- und OCR-Erstellung (Optische Zeichenerkennung) für Mac. Sie haben sich schon immer eine intelligente und praktische Lösung für die Verwaltung Ihrer Dokumente gewünscht? Sie haben sie gefunden!

Die intelligente OCR-Lösung der neuen Art: Readiris 17 für Mac! Readiris 17 für Mac
Mit Readiris 17 für Mac können Sie Ihre PFD-Dateien zusammenführen und trennen, bearbeiten und kommentieren, schützen und unterschreiben. Die praktische Software ist auch die perfekte Lösung, um Ihre Papierdokumente mit wenigen Klicks zu konvertieren, zu bearbeiten und in verschiedene digitale Formate umzuwandeln.

Readiris 17 für Mac, Ihre einfache und praktische PDF-Software
Readiris 17 für Mac ist die ideale Lösung, um PDF-Dateien auf einfache Weise zu erstellen, zu bearbeiten und zu unterschreiben.
Wandeln Sie Ihre Dokumente in PDF-Dateien um
Wenn Sie Ihre Dokumente bequem verwalten möchten, können Sie diese mit Readiris 17 für Windows ganz bequem erfassen und in bearbeitbare PDF-Dateien umwandeln.

Versehen Sie Ihre PDF-Dateien mit Anmerkungen und Kommentaren
Readiris 17 bietet eine Vielzahl von Werkzeugen für Anmerkungen, Kommentare, aktive Hyperlinks oder Anhänge und ist damit perfekt für die Arbeit im Team.

Schützen und unterschreiben Sie Ihre PDF-Dateien
Was könnte komfortabler sein, als PDFs vor dem Versenden per E-Mail zu unterschreiben und schützen?

Readiris 17 für Mac, die intelligente, umfassende und praktische OCR-Lösung
Nutzen Sie die zahlreichen erweiterten Funktionen unserer Software zur optischen Zeichenerkennung (OCR). Mit Readiris 17 können Sie PDF-Dateien, Bilder, Textelemente in Bildern oder gescannte Dokumente konvertieren und in einem gewünschten Format erstellen: Word, Excel, PowerPoint oder ein indiziertes PDF.

Wählen Sie Ihre Konvertierungsformate für die Ausgabe von Dokumenten
Readiris 17 ermöglicht mit nur wenigen Klicks die Digitalisierung und Konvertierung Ihrer Papierdokumente in verschiedene Formate und bietet eine exakte grafische Textdarstellung.

Bearbeiten Sie mit der OCR-Software in Bildern eingebettete Textelemente
Dank der optischen Zeichenerkennung lassen sich Textelemente aus zahlreichen Ausgangs- und Zielformaten mit einer verblüffenden Genauigkeit extrahieren, ohne dass das ursprüngliche Seitenlayout verändert wird.

Hören Sie Ihre Bücher und andere Dokumente im gewünschten Format
Die Readiris-Software wandelt alle Ihre Dateien in Audiodateien um (.mp3, .wav) und ermöglicht eine einfache und originalgetreue Wiedergabe. Sie können Ihre Audiodateien auf einem beliebigen Gerät (Tablet, Smartphone, PC) abspielen.

Fügen Sie Ihren PDF-Dateien so viele Anmerkungen hinzu, wie Sie möchten
Mit den neuen Tools für Anmerkungen, Notizen und Kommentare ist es jetzt noch einfacher, PDF-Dateien im Team zu bearbeiten und zu ändern.

Geben Sie Ihren PDF-Dateien eine Stimme
Gestalten Sie Ihre Rückmeldungen jetzt noch präziser: Dank der neuen Audio-Tools können Sie Sprachanmerkungen und -kommentare aufnehmen und beliebig oft anhören.

Verleihen Sie Ihren PDF-Dateien einen besonderen Touch
Sie können jede Seite mit einem anderen Wasserzeichen versehen und diese unkompliziert verwalten. Das vereinfacht die Kommunikation über einzelne Abschnitte oder ganze PDF-Dateien.

Bearbeiten Sie Ihre PDF-Dateien ausführlich
Die Bearbeitungswerkzeuge (durchstreichen, unterstreichen, hervorheben,...) ermöglichen die genaue Kontrolle der in Ihren PDF-Dateien vorzunehmenden Änderungen, denen Sie noch eigene Anmerkungen hinzufügen können.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Intel
Min. benötigter Speicherplattenplatz
300 MB
Internetverbindung
Ja
Lizenz
Anzahl Lizenzen
50 - 249 Lizenz(en)
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Software-Version
17
Editionstyp
Unternehmen
Lizenzterm
1 Jahr(e)
64-Bit Computing
Ja
Weitere Suchbegriffe: Texterkennung, ocr mac, ocr, ocr iris
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.