Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Orbit RC Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Orbit RC Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Orbit RC Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Orbit RC Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Orbit RC Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Orbit RC Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Orbit RC Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Orbit RC Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58800203
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ORBITREMOTE
EAN/GTIN:
     4713105962963
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Nennspannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.15 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
20
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Sonstige Funktionen
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
60000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
14.1 dB
Maximaler Luftstrom
55.9 cfm
Maximum Luftdruck
1.15 mmH2O
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.